{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Camapren® | |
elektrostatinė savybė | 0,5 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be DMF | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Camapren 720 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas A (AKLMOT) | |
Atsparumas chemikalams | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Medžiaga | Lateksinės | |
Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 300 mm | |
Storis | 0,65 mm | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 138 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 0 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094774 10 | |
EAN / GTIN | 4008198772002 | |
Gamintojo numeris | 720/10 |