Chemikalams atsparių pirštinių pora NitoPren® 717 7

Prekės Nr.: 094768 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,51 € / pora
  • Nuo10pora
    4,59 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (AKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: 0

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė 0,9 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Be DMF
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Gamintojo pavadinimas NitoPren 717
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (AKLOPT)
Atsparumas chemikalams AKLOPT
EN 388 3001X
Medžiaga Nitrilas, chloroprenas
Pagrindo medžiaga Nitrilas, chloroprenas
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 310 mm
Storis 0,65 mm
Spalva tamsiai pilkos
Paskirtis daugkartin.
Svoris 125 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 0
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094768 7
EAN / GTIN 4008198771777
Gamintojo numeris 717/7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
NitoPren® 717. Apsauginės pirštinės su dviguba danga iš nitrilo ir chloropreno. Labai atsparios daugeliui įvairių pavojingų medžiagų. Gerai suima šlapias ir tepaluotas dalis. Be natūralaus latekso.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį