{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 8 | |
EN 374 | Tipas A (ABIKLP) | |
Atsparumas chemikalams | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Medžiaga | Iš butilo | |
Pagrindo medžiaga | Iš butilo | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 0,5 mm | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 132 g | |
Kontaktinė šiluma iki | 90 °C | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
CAS AL | 1A004B | |
SH kodas AL | 00 |
Produkto numeris | 094762 8 | |
Gamintojo numeris | 6094908 |