Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex rubiflex S NB60S 10

Prekės Nr.: 094753 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    40,32 € / pora
  • Nuo10pora
    33,60 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas B (JKOPT)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex rubiflex
Turinys 1
Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pirštinių dydis 10
EN 374 Tipas B (JKOPT)
Atsparumas chemikalams JKOPT
EN 388 2121X
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Ilgis 600 mm
Storis 0,5 mm
Spalva žalia
Paskirtis daugkartin.
Svoris 289 g
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094753 10
EAN / GTIN 4048612011751
Gamintojo numeris 9893060

Aprašymas

Modelis:

rubiflex S NB60S. Nitrilinės pirštinės su medvilniniu Interlock pamušalu. Puikiai tinka, kai be cheminės apsaugos reikia saugotis ir mechaninių pavojų. Ergonomiškos formos, labai lanksčios, atsparios daugeliui chemikalų, rūgščių ir šarmų.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį