{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Camatril® | |
elektrostatinė savybė | 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Camatril 730 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas A (AJKLOT) | |
Atsparumas chemikalams | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 310 mm | |
Storis | 0,4 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 0,4 mm | |
Svoris | 68 g | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
be silikono | taip | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 60-120 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 60-120 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 60-120 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094748 10 | |
EAN / GTIN | 4008198773009 | |
Gamintojo numeris | CAMATRIL 730/10 |