{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
EN 374 | Tipas B (JKOPTL) | |
Atsparumas chemikalams | JKOPTL | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Storis | 0,19 mm | |
Ilgis | 290 mm | |
Turinys | 50 | |
Spalva | juodas | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094735 9 | |
EAN / GTIN | 7392626057081 | |
Gamintojo numeris | 849/9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys Tegera® 849, Pirštinių dydis: 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 707 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 416 vnt. yra sandėlyje
|
|
Medžiaga | Nitrilinės | Nitrilas | Nitrilas |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 |
Pirštinių dydis | 9 | 9 | 9 |
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | be latekso; Be DMF | be latekso; Be DMF |
EN 374 | Tipas B (JKOPTL) | Typ B (KPT) | Tipas B (JKPT) |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III | Kategorija III |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |