{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Nealergizuoja odos | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Atsparumas chemikalams | KPT | |
Medžiaga | Neoprenas | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Neoprenas | |
Danga | Neoprenas | |
Storis | 0,13 mm | |
Ilgis | 240 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 4,1 g | |
Spalva | žalia | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094726 9 | |
EAN / GTIN | 10076490492820 | |
Gamintojo numeris | 25-101/8,5-9 |