{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TouchNTuff® | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
EN 374 | Tipas B (JKPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKPT | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Danga | Nitril | |
Storis | 0,13 mm | |
Ilgis | 240 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 3,1 g | |
Spalva | žalia | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Sienelės storis | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 60-120 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | <10 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094721 9 | |
EAN / GTIN | 076490493363 | |
Gamintojo numeris | 92-600, GR.8,5-9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 92-600, Pirštinių dydis: 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 673 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 967 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 472 vnt. yra sandėlyje
|
|
Pritaikymo sritys | Tikslumas | Tikslumas | Tikslumas |
Spalva | žalia | juodas | mėlynas žiedas |
Turinys | 100 | 100 | 100 |
Storis | 0,13 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III | Kategorija III |
Atsparumas chemikalams | JKPT | KPT | JKPT |