{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
EN 374 | Tipas A (JKOPST) | |
Atsparumas chemikalams | JKOPST | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Storis | 0,15 mm | |
Ilgis | 280 mm | |
Turinys | 50 | |
Spalva | juodas | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094712 8 | |
EAN / GTIN | 4059904041165 | |
Gamintojo numeris | 8330 GR.M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys 8330 // TOUGH GRIP N, Pirštinių dydis: 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
387 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 470 vnt. yra sandėlyje
|
|
Ilgis | 280 mm | 300 mm |
Paskirtis | vienkartin. | vienkartin. |
Pirštinių dydis | 8 | 8 |
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | be latekso; Be DMF |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |
Atsparumas chemikalams | JKOPST | JKLNPST |