Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: UNI

Prekės Nr.: 094656 UNI
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Kontaktinė šiluma iki 350 °C
Spinduliuojamas karštis iki 1000 °C
Pagrindo medžiaga Silikoninis stiklas
Danga Silikonas
Spalva sidabro spalvos
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 380 mm
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Apsaugo nuo karščio iki 350 °C
Norma EN 407
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Gamintojo numeris H115AS238-W2

Aprašymas

Modelis:

Nuo karščio saugančios pirštinės iš preoksido aramido audinio. Aukštas neslidumo lygis dėl silikoninės dangos ant rankų vidinio paviršiaus. Gerai naudojamos ir lanksčios. Naudojamas dirbant su karštais, riebiais objektais ir chemijos pramonėje.
Aliuminizuotas paviršius ir riešas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį