{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktinė šiluma iki | 250 °C | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Dangos variantai | be dangos | |
Spalva | natūr. | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Ilgis | 400 mm | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
Norma | EN 407 | |
Svoris | 345 g | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094640 11 | |
EAN / GTIN | 4048612035917 | |
Gamintojo numeris | 6059511 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Nuo karščio saugančių pirštinių pora uvex profatherm XB40 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
6
Vienetai
7,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
15,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | Allround |
Spalva | natūr. | juodas |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. |
Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis X | Atsparumo karščiui lygis 4 |
EN 388 | 2241B | 2131X |
Kontaktinė šiluma iki | 250 | 250 |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III |