Pirštinių pora Cut F / A9, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094618 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    26,76 € / pora
  • Nuo12pora
    22,30 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Apsaugos nuo pradūrimo lygis 3
  • Mezgimo technologija: 13G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: F

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Apsaugos nuo pradūrimo lygis 3
Mezgimo technologija 13G
EN 388 4443F
Pagrindo medžiaga HDPE
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Spalva juoda / mėlyna
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų F
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094618 7
EAN / GTIN 4062406273224
Gamintojo numeris 094618 7

Aprašymas

Modelis:

HOLEX nuo įpjovimo saugančios pirštinės dėl sustiprintos vidinės pusės užtikrina papildomą apsaugą nuo pradūrimo (Needle Puncture Resistant Level 3). Dėl aukščiausio apsaugos nuo įpjovimo lygio F (atitinka ANSI A9), šias pirštines galima naudoti sudėtingiems darbams, kurių metu kyla didelė rizika įsipjauti. HDPE laikiklis ir nitrilo putų danga užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą.

Standartas:

EN 388

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį