Dilbio apsauga nuo įpjovimo 11-251 narrow 30 cm

Prekės Nr.: 094588 30
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
    EN 388 2X42B
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Mezgimo technologija 15G
    Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
    Paskirtis daugkartin.
    Pagrindo medžiaga HPPE
    Spalva juodas
    Ilgis 30 mm
    Pritaikymo sritys Allround
    Svoris 16 g
    Turinys 1
    Produkto rūšis Apsauga nuo įsipjovimo rankoms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094588 30
    EAN / GTIN 10076490450868
    Gamintojo numeris 11-251 - 12 - NARROW

    Aprašymas

    Modelis:

    Nuo įpjovimo saugantys antrankoviai su INTERCEPT™ Cut Resistance technologija, apsaugos nuo įpjovimo klasė B, minkštumo ir vėsos pojūtis. Besiūlė konstrukcija užtikrina gerą prisitaikymą. Idealu nešioti kartu su nuo įpjovimo saugančiomis pirštinėmis.
    HyFlex® 11-251. Su skyle nykščiui.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį