Galima alternatyva:

Pirštinių pora HyFlex® 11-542, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094568 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    21,29 € / pora
  • Nuo12pora
    17,74 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 13G
  • Norma: EN 407
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: F

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™
Danga Nitril
Medžiaga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juodas
Norma EN 407
Pirštinių dydis 7
Svoris 30,9 g
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Ilgis 213 mm
Paskirtis daugkartin.
be silikono taip
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų F
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094568 7
EAN / GTIN 10076490449558
Gamintojo numeris 11-542/7

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-542. Itin aukšta F klasės apsauga nuo įpjovimų. Speciali lengva konstrukcija, skirta maksimaliam komfortui ir judėjimo laisvei užtikrinti. Pirštinių viršus yra pralaidus orui, o nešvarumams atspari nitrilo danga suteikia galimybę trumpam napanaudoti pirštines esant 100° C karščiui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pirštinių pora HyFlex® 11-542, Pirštinių dydis: 7

Pirštinių pora HyFlex® 11-542, Pirštinių dydis: 7

reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,29 €
nuo 12  Vienetai
17,74 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
27,72 €
nuo 12  Vienetai
23,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 038 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,58 €
nuo 12  Vienetai
14,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 365 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,44 €
nuo 12  Vienetai
8,70 €
Pritaikymo sritys Allround Heavy Duty Allround Heavy Duty
Spalva juodas juoda / pilka juoda / pilka pilkas
Mezgimo technologija 13G 10G 13G 13G
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Dangos variantai Vidinis paviršius Vidinis paviršius Vidinis paviršius Vidinis paviršius

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį