{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | uvex C500 | |
Pirštinių savybės | Be silikono | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Pagrindo medžiaga | Poliamidas, HPPE, stiklas, bambuko viskozė | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Spalva | antracito / žaliosios citrinos | |
Norma | EN 407 | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Svoris | 32,8 g | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 5 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 2 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | taip | |
Kvėpuoja | gerai | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094550 8 | |
EAN / GTIN | 4048612015117 | |
Gamintojo numeris | 6049408 |