Pirštinių pora KryTech 579 7

Prekės Nr.: 094465 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    11,34 € / pora
  • Nuo12pora
    9,45 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 96
    Pirštinių savybės be latekso
    Tinkama forma gerai
    EN 388 4342B
    Pagrindo medžiaga PEHD
    Danga PU
    Dangos variantai Vidinis paviršius
    Pritaikymo sritys Tikslumas
    Spalva pilka / balta
    Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
    Pirštinių dydis 7
    Svoris 25 g
    Ilgis 220 mm - 270 mm
    EN 388 Atsparumas dilimui 4
    EN 388 Atsparumas įpjovimams 3
    EN 388 Atsparumas įplėšimams 4
    EN 388 Atsparumas pradūrimui 3
    Paskirtis daugkartin.
    be silikono taip
    Kvėpuoja gerai
    Be DMF ne
    Lietimo pojūtis labai gerai
    Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
    Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
    Apsauga nuo karščio nėra
    Apsaugos kategorija Kategorija II
    Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
    Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
    Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094465 7
    EAN / GTIN 3245425791271
    Gamintojo numeris 579 7

    Aprašymas

    Modelis:

    KryTech 579. Puikiai tinka smulkiems darbams šiek tiek nešvarioje ir sausoje darbo aplinkoje. Nevaržomas pirštų miklumas ir puikus lietimo pojūtis. Kvėpuojanti ir prakaitą sugerianti medžiaga.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį