{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 96 | |
Pirštinių savybės | be latekso | |
Tinkama forma | gerai | |
EN 388 | 4342B | |
Pagrindo medžiaga | PEHD | |
Danga | PU | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Spalva | pilka / balta | |
Dangos medžiaga | PU (poliuretanas) | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Svoris | 25 g | |
Ilgis | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 3 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | taip | |
Kvėpuoja | gerai | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094465 10 | |
EAN / GTIN | 3245425791202 | |
Gamintojo numeris | KRYTECH 579 |