{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Polytril™ | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be DMF; Nealergizuoja odos | |
Gamintojo pavadinimas | Polytril Top | |
Tinkama forma | gerai | |
EN 388 | 4121X | |
Pagrindo medžiaga | poliamidas | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Viso paviršiaus danga | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 230 mm - 270 mm | |
Spalva | juodas | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Svoris | 50-70 g | |
Mezgimo technologija | 13G | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | gerai | |
Imti drėgniems daiktams | labai gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | labai gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094440 10 | |
EAN / GTIN | 3603835500201 | |
Gamintojo numeris | 2232236 10 |