Pirštinių pora 03410, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094423 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
885 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Tinkama forma gerai
EN 388 4221X
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Matavimo ribos Heavy Duty
Spalva mėlynas / natūralios spalvos
Dangos medžiaga Nitrilinės
Pirštinių dydis 9
Svoris 40,8 g
be silikono taip
Paskirtis daugkartin.
Be DMF taip
Lietimo pojūtis vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja vidutiniškai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094423 9
EAN / GTIN 4059904105348
Gamintojo numeris 03410/9
Gamintojas AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

Atsparios pirštinės iš medvinės džersio, dengtos nitrilu darbui vidutinio sunkumo ir sunkiomis darbo sąlygomis. Žymiai patvaresnės nei sunkios odinės pirštinės ir tvirtesnės bei lankstesnės nei PVC pirštinės. Veiksmingai saugo nuo riebalų ir alyvos. Ypač tinka ketaus detalėms, plastikinėms formoms, strypiniam plienui, skardai, aukštos įtampos laidams, statybinėms medžiagoms, medienos ruošiniams.
03410. Su megzta juosta ir 3/4 danga geresniam oro pralaidumui išlaikyti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį