{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
elektrostatinė savybė | 0,9 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Gamintojo pavadinimas | Sahara 100 | |
Tinkama forma | gerai | |
EN 388 | 3111X | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | 3/4-danga | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 240 mm - 260 mm | |
Spalva | geltonas | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Svoris | 81 g | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | vidutiniškai | |
Imti drėgniems daiktams | labai gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | vidutiniškai | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094413 8 | |
EAN / GTIN | 4008198710080 | |
Gamintojo numeris | SAHARA 100/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pirštinių pora Sahara® 100 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 850 vnt. yra sandėlyje
2,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 945 vnt. yra sandėlyje
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | Nitril | Nitril | Nitril |
Spalva | geltonas | geltonas | geltonas |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | Medvilnė | Medvilnė |
Pirštinių dydis | 8 | 8 | 8 |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės |