Pirštinių pora BASIC, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094411 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4111X
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 255 mm
Spalva geltonas
Pirštinių dydis 10
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094411 10
EAN / GTIN 4045197884183
Gamintojo numeris 094411 10

Aprašymas

Modelis:

Medvilninės pirštinės Interlock su megztu riešu ir 3/4 nitrilo danga patikimai ir patogiai saugo dirbant su alyvuotomis, tepaluotomis ir šlapiomis dalimis. Puikiai tinka montavimui ir baigiamiesiems darbams, metalo gamybai ir apdirbimui, techninei priežiūrai, detalių iš ketaus apdirbimui, kokybės kontrolei.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį