Pirštinių pora HyFlex® 11-816 11

Prekės Nr.: 094356 11
Dydžių lentelė
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4121A
Pagrindo medžiaga Nailonas, spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 219 mm
Spalva juoda / mėlyna
Pirštinių dydis 11
Svoris 20,4 g
Mezgimo technologija 18G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094356 11
EAN / GTIN 10076490450035
Gamintojo numeris 11-816/11

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-816. Plonos, tačiau tvirtos pirštinės, megztos pagal 18 dydžio technologiją. Ilgesnis tarnavimo laikas dėl putų dangos su FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Be tirpiklių ir kenksmingų medžiagų, sertifikuotos pagal Oeko-Tex standartą. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226