Pirštinių pora MASTER GRIP 6

Prekės Nr.: 094309 6
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui; Nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Grip
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui; Nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitrilo puta / nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva mėlyna / juoda
Pirštinių dydis 6
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752
Gamintojo numeris 094309 6

Aprašymas

Modelis:

MASTER GRIP mobntavimo pirštinės. Rankenos paminkštinimas vidinėje pusėje suteikia ypač tvirtą sukibimą ir ranka dirbant neslysta. Nitrilo putų danga pralaidi orui ir užtikrina gerą lytėjimo jausmą. Galima liesti jutiklinius ekranus, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusimant pirštinių.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį