Pirštinių pora MASTER FIT OIL 7

Prekės Nr.: 094307 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    6,12 € / pora
  • Nuo12pora
    5,10 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 538 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Mezgimo technologija: 18G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER FIT
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Ilgis 250 mm
Spalva mėlynos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 7
Mezgimo technologija 18G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094307 7
EAN / GTIN 4062406074937
Gamintojo numeris 094307 7

Aprašymas

Modelis:

Universalios pirštinės, megztos pagal 18 dydžio technologiją, su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga. Nitrilo putų danga ties delnu ir pirštais padeda lengvai suimti alyvuotus daiktus. Be DMF.
MASTER FIT OIL. Su 3/4 nitrilo danga ties krumpliais. Pirštinės ypač tinkamos naudoti drėgnoje ir alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį