Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094306 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 514 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER FIT
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas / spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Ilgis 250 mm
Spalva mėlynos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 10
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094306 10
EAN / GTIN 4062406074913
Gamintojo numeris 094306 10

Aprašymas

Modelis:

Anatomiškai suformuotos universalios pirštinės su nitrilo putų danga. Maloni medžiaga, megztos pagal 15 dydžio technologiją, iš spandekso ir nailono, maloniam nešiojimui. Tinka naudoti ir sausoje darbo aplinkoje, lengvai alyvuotoje bei riebaluotose vietose. Be DMF.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį