Pirštinių pora uvex phynomic pro 9

Prekės Nr.: 094295 9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    6,90 € / pora
  • Nuo10pora
    5,75 € / pora
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex phynomic
EN 388 2121X
Pagrindo medžiaga Poliamidas, elastanas, bambukas
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Spalva juoda / mėlyna
Pirštinių dydis 9
Svoris 52 g
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094295 9
EAN / GTIN 4048612045220
Gamintojo numeris 6006209

Aprašymas

Modelis:

phynomic pro. Plonos, nešvarumams ir drėgmei atsparios pirštinės su 3/4 nitrilu dengtu paviršiumi. Medžiagos sudėtyje yra poliamido / elastano / bambuko mišinio, todėl pirštines labai malonu mūvėti ir jos puikiai sugeria drėgmę. Lengva suimti tiek sausas, tiek drėgnas dalis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį