Pirštinių pora su gumbeliais 9

Prekės Nr.: 094287 9
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 608 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4131X
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 9
Mezgimo technologija 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094287 9
EAN / GTIN 4045197977533
Gamintojo numeris 094287 9

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės su papildomais gumbeliais geresniam sukibimui.
Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimo pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimo pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. Be DMF. Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį