Pirštinių pora Perfect Poly® Skin 10

Prekės Nr.: 094250 10
Dydžių lentelė
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 815 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; Nealergizuoja odos
Gamintojo pavadinimas Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 220 mm - 260 mm
Spalva pilka / mėlyna
Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis 10
Svoris 14−20 g
Mezgimo technologija 15G
be silikono taip
Paskirtis daugkartin.
Be DMF ne
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja labai gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 1
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094250 10
EAN / GTIN 3603835501383
Gamintojo numeris 2400260 10

Aprašymas

Modelis:

Perfect Poly® Skin. Ypatingą pirštų jautrumą išlaikančios ir glaudžiai priglundančios pirštinės gerai suima, yra patogios ir tvirtos. Be silikono.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį