{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Camapur® | |
Turinys | 1 | |
elektrostatinė savybė | 0,6 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Gamintojo pavadinimas | Camapur Comfort 616+ | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 3131X | |
Pagrindo medžiaga | poliamidas | |
Danga | PU | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Ilgis | 240 mm - 260 mm | |
Spalva | balta | |
Dangos medžiaga | PU (poliuretanas) | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Svoris | 36 g | |
Mezgimo technologija | 13G | |
be silikono | ne | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | labai gerai | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094245 9 | |
EAN / GTIN | 4008198761693 | |
Gamintojo numeris | 061609941E |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pirštinių pora Camapur® Comfort 616+, Pirštinių dydis: 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 215 vnt. yra sandėlyje
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 470 vnt. yra sandėlyje
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 816 vnt. yra sandėlyje
1,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 405 vnt. yra sandėlyje
1,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 467 vnt. yra sandėlyje
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pagrindo medžiaga | poliamidas | poliamidas | Poliesteris, karbonas. | Poliesteris, karbonas. | Poliesteris, karbonas. |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. |
Pirštinių dydis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mezgimo technologija | 13G | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 3131X | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės | Elektrikų pirštinės | Elektrikų pirštinės | Elektrikų pirštinės |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės | Universalios pirštinės | ESD pirštinės | ESD pirštinės | ESD pirštinės |