Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 12

Prekės Nr.: 094243 12
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Nealergizuoja odos
EN 388 4131X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 255 mm
Spalva pilkas
Mezgimo technologija 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094243 12
EAN / GTIN 4062406572105
Gamintojo numeris 094243 12

Aprašymas

Modelis:

Montažinės pirštinės su PU danga preciziniams darbams sausoje aplinkoje. Geras lietimo pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Ypač tinka preciziniams darbams su mažomis ir elektroninėmis dalimis, techninei priežiūrai, apžiūrai, montavimo darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį