Pirštinių pora 8800 // FLEXIBLE FIT, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094238 7
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    4,86 € / pora
  • Nuo12pora
    4,05 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Mezgimo technologija: 13G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Mezgimo technologija 13G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Gamintojo numeris 8800/7
Manufacturer AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

8800 FLEXIBLE FIT. Neslidžios pirštinės su nitrilo putos danga ant specialaus Strech megzto audinio yra labai patogios. Tinka ir drėgnai bei šiek tiek alyvuotai darbo aplinkai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį