Pirštinių pora 6230 10

Prekės Nr.: 094236 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 017 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 13G
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 13G
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Paskirtis daugkartin.
Tinkama forma gerai
EN 388 3141X
Pagrindo medžiaga Nailonas/anglies pluoštas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva balta / pilka
Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis 10
Svoris 14 g
EN 388 Atsparumas dilimui 4
EN 388 Atsparumas įpjovimams 1
EN 388 Atsparumas įplėšimams 3
EN 388 Atsparumas pradūrimui 1
be silikono ne
Be DMF ne
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis ESD pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094236 10
EAN / GTIN 4059904093805
Gamintojo numeris 6230/10

Aprašymas

Modelis:

6230. Antistatinės pirštinės ESD darbams. Taip pat tinka ir liečiamajam ekranui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį