Pirštinių pora 12

Prekės Nr.: 094213 12
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 626 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 1
    Pirštinių savybės Nealergizuoja odos
    EN 388 3121X
    Pagrindo medžiaga Poliesteris
    Danga PU
    Dangos variantai Vidinis paviršius
    Pritaikymo sritys Tikslumas
    Spalva juoda
    Pirštinių dydis 12
    Mezgimo technologija 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Paskirtis daugkartin.
    Produkto rūšis Universalios pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094213 12
    EAN / GTIN 4067263202530
    Gamintojo numeris 094213 12

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Basic montavimo pirštinė. Ypač lengvas ir lankstus su patvaria PU danga. Tinka tiksliems darbams sausoje aplinkoje. Geras ir tikroviškas lytėjimo pojūtis.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
    Ekologiška, pakuotė 100% be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį