Medvilninių pirštinių rinkinys Tegera® 8120, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094202 7
Rinkinio kaina 12 pora (1,37 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
Ilgis 220 mm
Paskirtis daugkartin.
Turinys 12 pora
Spalva balta
Matavimo ribos Tikslumas
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Dangos variantai be dangos
Pirštinių dydis 7
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Medvilninės pirštinės
Medžiaga Medvilnė
Produkto rūšis Medvilninės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Gamintojo numeris 8120/7
Gamintojas Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės mažai pavojingiems ir montavimo darbams, saugančios nuo nubrozdinimų, pūslių ir purvo.
Tegera® 8120. Tekstilinės pirštinės su suraukta juostele ir jautriais pirštų galiukais. Maloniai nešiojamos, nes pasiūtos iš lengvos, orui laidžios bazinės medžiagos. Su specialios formos nykščiu.

Paskirtis:

Sausa, švari aplinka; tikslus montavimas; elektronikos ir instaliavimo darbai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį