Medvilninių pirštinių rinkinys 7

Prekės Nr.: 094200 7
Rinkinio kaina 12 pora (0,78 € / 1 pora)
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
  • Plovimas: Rankų plovimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 388 Atsparumas įpjovimams nėra
EN 388 Atsparumas dilimui nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams nėra
EN 388 Atsparumas pradūrimui nėra
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
Plovimas Rankų plovimas
Džiovinimas džiovinimas
Ilgis 260 mm
Paskirtis daugkartin.
Turinys 12 pora
Tinkama forma gerai
Spalva balta
Pritaikymo sritys Tikslumas
Komplekto sudėtis 12
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Dangos variantai be dangos
Pirštinių dydis 7
Svoris 13 g
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams nėra
Imti alyvuotiems daiktams nėra
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja labai gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Medvilninės pirštinės
Medžiaga Medvilnė
Produkto rūšis Medvilninės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Gamintojo numeris BTWS GR. 7

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės, saugančios nuo sužeidimų bei tinkamos montavimo darbams, apsaugančios nuo žaizdelių, pūslių ir nešvarumų.
Plonos medvinės trikotažo pirštinės, pirštuotos, tinka dėvėti kaip apatines pirštines.

Paskirtis:

Darbui sausose, švariose patalpose, montavimo, elektronikos ir instaliacijos darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį