Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 118a, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094127 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    21,94 € / pora
  • Nuo12pora
    18,28 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 310 mm
Pagrindo medžiaga Kokybiška ožkų oda, skelta galvijų oda
Dangos variantai be dangos
Turinys 1
Medžiaga Kokybiška ožkų oda, skelta galvijų oda
Matavimo ribos Allround; Heavy Duty
Pirštinių dydis 11
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipas B
Suvirinimo tipas MIG/MAG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva geltona / balta spalva
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094127 11
EAN / GTIN 7340118312743
Gamintojo numeris 118A GR.11
Gamintojas Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 118a. Universalios suvirintojo pirštinės iš skeltos galvijų ir nešlifuotos ožkų odos. Sustiprintas smilius. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C. Be pamušalo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį