Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora 10–2750, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094126 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 360 mm
Pagrindo medžiaga Skelta / natūrali galvijų oda
Medžiaga Skelta / natūrali galvijų oda
Pirštinių dydis 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Tipas A/B
Suvirinimo tipas MIG/MAG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva geltona / balta spalva
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094126 10
EAN / GTIN 8718564520958
Gamintojo numeris 10-2750/XL
Manufacturer Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Netherlands

Aprašymas

Modelis:

10-2750. Patogios alyvos ir vandens nesugeriančios suvirintojo pirštinės iš skeltos ir ištisinės galvijų odos su COMFOflex® technologija ir KEVLAR® 4 ply + 5 ply siūle. Su tiesiu nykščiu. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 250 °C. Riešas su medvilniniu pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį