{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis 4 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Ilgis | 300 mm - 350 mm | |
Pagrindo medžiaga | Kokybiška ožkų oda | |
Dangos variantai | be dangos | |
Gamintojo pavadinimas | TEGERA 130A | |
Turinys | 1 | |
Medžiaga | Kokybiška ožkų oda | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipas B | |
Suvirinimo tipas | WIG | |
Spalva | geltona / balta spalva | |
Norma | EN 407 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo pirštinės |
Produkto numeris | 094103 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312415 | |
Gamintojo numeris | 130A-10 |