Vairuotojo odinių pirštinių pora, su pamušalu 11

Prekės Nr.: 094062 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    7,74 € / pora
  • Nuo12pora
    6,45 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 625 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pagrindo medžiaga Galvijų oda
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
Dangos variantai be dangos
Svoris 110 g
Medžiaga Galvijų oda
Pirštinių dydis 11
Ilgis 260 mm
Storis 0,9
EN 388 3133X
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Vairuotojų pirštinės
Pritaikymo sritys Allround
Spalva balta
Produkto rūšis Vairuotojų pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094062 11
EAN / GTIN 4045197890559
Gamintojo numeris 094062 11

Aprašymas

Modelis:

Vairuotojo pirštinių pora iš galvijų odos puikiai tinkančios formos ir gerai suimančios. Optimaliai laikosi, nes pirštinių viršuje įsiūta guminė sutraukianti virvelė.
Visas pirštinių vidus su pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Vairuotojo odinių pirštinių pora, su pamušalu  11

Vairuotojo odinių pirštinių pora, su pamušalu 11

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 625 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
7,74 €
nuo 12  Vienetai
6,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 527 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
6,30 €
nuo 12  Vienetai
5,25 €
Pritaikymo sritys Allround Allround
Pagrindo medžiaga Galvijų oda Galvijų oda
Paskirtis daugkartin. daugkartin.
Pirštinių dydis 11 11
EN 388 3133X 3143X
Apsaugos kategorija Kategorija II Kategorija II
Dangos variantai be dangos be dangos

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį