Suvirintojo aulinukai antracito spalvos VX 7380 PERB, S3 XB 41

Prekės Nr.: 092815 41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 41
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092815 41
EAN / GTIN 4044348369951
Gamintojo numeris VX7380PERBS3XB41P

Aprašymas

Modelis:

Liejikų ir suvirintojų auliniai batai VX 7380 Perbunan darbui ypač sunkiomis sąlygomis. Lietvamzdžių sistema karštiems skysčiams nubėgti.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Plieninis padas, antracito spalvos.
  • SECURA VARIO® kulno amortizacija.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.

Standartas:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti ES dydžius 38 – 48.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį