Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos OSLO Bau GORE II, S3 XB 45

Prekės Nr.: 092786 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Batų dydis EU 45
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092786 45
EAN / GTIN 4044348293379
Gamintojo numeris OSLO BAU GORE II XB 45

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos. Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.
  • Paminkštintas viršus.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Sustiprintas priekis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti ES dydžius 39 – 51.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį