Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 45

Prekės Nr.: 092781 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis ES Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki -20 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 45
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092781 45
EAN / GTIN 4044348293706
Gamintojo numeris STAVANGER BAU GORE II NB 45

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai STAVANGER Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, pralaidus orui, bet nešlampantis viršus iš minkštos Waterproof odos. Geras atsparumas rūgštims ir šarmams. Labai atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui. Didelis kontaktinis plotas. Neslidūs net ir ant lygių, šlapių ir alyvuotų grindų. Su SECURA VARIO® kulno amortizacija, atsparūs karščiui iki 220 °C.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.
  • Sustiprintas priekis.
  • Batraiščių kabliukai.
  • Aukštesnis aulas.
  • Paminkštintas viršus.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 36 – 51.
Platus modelis XB – Nr. 092782.
Sudėtyje yra raudonos ir juodos spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį