Juodi / raudoni pusbačiai HANNAH XXTL low ESD, S3 40

Prekės Nr.: 092747 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Moteriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Pado savybės Rebound padas
    Batų dydis EU 40
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092747 40
    EAN / GTIN 4030839354179
    Gamintojo numeris 742531-40

    Aprašymas

    Modelis:

    Moteriški apsauginiai batai HANNAH XXTL Low.
    • Vandeniui atsparus batų paviršius pagamintas iš mikropluošto ir tekstilės.
    • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
    • Paminkštintas liežuvis.
    • Įdedami vidpadžiai ESD PRO Lady X.
    • Neslystantys PU/PU padai WELLMAXX TRAINERS LADY.
    • Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.
    • Modelis be odos.
    • ESD modelis.

    Standartas:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį