Juodi / raudoni pusbačiai HANNAH XXTL low ESD, S3 39

Prekės Nr.: 092747 39
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Moteriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092747 39
EAN / GTIN 4030839354162
Gamintojo numeris 742531-39

Aprašymas

Modelis:

Moteriški apsauginiai batai HANNAH XXTL Low.
  • Vandeniui atsparus batų paviršius pagamintas iš mikropluošto ir tekstilės.
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai ESD PRO Lady X.
  • Neslystantys PU/PU padai WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.
  • Modelis be odos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį