Antracito spalvos pusbačiai OFFICER 51 ESD, S2 XB 46

Prekės Nr.: 092743 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Betonas
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: Vario® slopinimas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija OFFICER 51 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Betonas
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė Vario® slopinimas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Officer 51 S2 SRC XB
Batų dydis EU 46
Spalva tamsiai pilki
Produkto rūšis Pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092743 46
EAN / GTIN 4044348678435
Gamintojo numeris OFFICER51XB46P

Aprašymas

Modelis:

Business apsauginiai pusbačiai OFFICER 51 su reljefine struktūra ir SECURA VARIO® SISTEMA, skirta apkrauto kulno amortizavimui.
  • Lygi nubuko oda.
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai SUPER-SOFT ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • TPU OFFICE padas, antracito spalvos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB Nr. 092743.
Sudėtyje yra raudonos ir juodos spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį