Juodi suvarstomi aulinukai Xenia SF ESD, S3 NB 36

Prekės Nr.: 092740 36
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Moteriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 36
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092740 36
    EAN / GTIN 4044348668825
    Gamintojo numeris XENIA SF S3 SR NB GR. 36

    Aprašymas

    Modelis:

    Moteriški apsauginiai auliniai batai Xenia SF su VARIO Multiflex® technologija.
    • Itin lengvas, lygus mikropluoštas su išskirtiniu aukšto dažnio įspaudu.
    • Besiūlė batų konstrukcija.
    • Minkštas ir orui pralaidus pamušalas.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Dilimui atspari viršūnės apsauga iš TPU.
    • TPU kulnų danga stabilumui.
    • Padas TPU Woman Sport ESD, neslystantis.
    • Liežuvėlis.
    • ESD modelis.

    Standartas:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Pastaba:

    Platus modelis XB – Nr. 092741.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį