Pilki / rožiniai sandalai uvex 1 ladies, S1 39

Prekės Nr.: 092721 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija uvex 1
    Lytis Moteriškas modelis
    Apsaugos klasė S1
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 39
    Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092721 39
    EAN / GTIN 4031101558165
    Gamintojo numeris 8560839

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypač lengvi ir lankstūs moteriški apsauginiai batai uvex 1 su amortzatoriais kulno zonoje ir priekinėje dalyje. 100 % be metalų. Tinka alergiškiems chromui.
    • Viršutinis sluoksnis iš mikro veliūro.
    • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
    • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
    • Išimamas patogus vidpadis, antistatinis.
    • PU padas su TPU intarpais, pilkai rožinis.
    • ESD modelis.

    Apsauginiai sandalai su dviem lipukais ir didelėmis vėdinimo angomis.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Sandėlyje turime EU 36 – 41 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 43.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį