Suvarstomi aulinukai, juodi / oranžiniai VX 7600, S3 NB 44

Prekės Nr.: 092680 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki –20 °C

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    Nepraduriami Plienas
    pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
    šalčio izoliacija iki –20 °C
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Savybė Vario® slopinimas
    Batų dydis EU 44
    Spalva juoda / oranžinė
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092680 44
    EAN / GTIN 4044348506349
    Gamintojo numeris VX 7600 PERBUNAN S3 NB 44

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai batai VARIO FLEX su SECURE VARIO® kulno pagalvėlėmis ir VARIO Multiflex® technologija.
    • Viršutinė dalis iš švelnios lygios odos.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Uždaras liežuvėlis.
    • Padai Perbunan Active (atsparūs karščiui iki 220 °C).
    • Sustiprintas priekis.
    • Natūralios odos vidpadis.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Platus modelis XB – Nr. 092681.
    Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį