Juodi suvarstomi aulinukai VD 3800 SST ESD, S2 XB 48

Prekės Nr.: 092666 48
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S2
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Savybė Vario® slopinimas
    Batų dydis EU 48
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092666 48
    EAN / GTIN 4044348591161
    Gamintojo numeris VD 3800 SST XB 48/49

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
    • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Natūralios odos vidpadis.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su SECURE VARIO® kulno amortizacija ir karščiui atspariu(iki maždaug 220°C) bei neslidžiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Standartinis modelis NB – Nr. 092665.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį