Juodi suvarstomi aulinukai VD 3800 SST ESD, S2 NB 46

Prekės Nr.: 092665 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S2
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
    šalčio izoliacija iki –20 °C
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Savybė Vario® slopinimas
    Batų dydis EU 46
    Spalva juoda
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092665 46
    EAN / GTIN 4044348590881
    Gamintojo numeris VD 3800 SST NB 46

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
    • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Natūralios odos vidpadis.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su SECURE VARIO® kulno amortizacija bei karščiui atspariu (iki maždaug 220°C) ir ypač neslystančiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Platus modelis XB – Nr. 092666.
    Sudėtyje yra raudonos ir juodos spalvos amortizatorius

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį